text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Jobber drill set N HSS Co 5 1-13 0,5


25-piece set of twist drills DIN 338 UTL 3000 HSSE Co 5 Ø 1,0 mm up to 13,0 mm in increments of 0,5 mm

Numero articolo F6787.214.225
Imballaggio Caso
Sistema di presa Altro
Diametro nominale (mm) 1 - 13
Numero totale di utensili 25
Materiale di taglio Altro
Confezionato per 1

Specifiche

Imballaggio Caso
Sistema di presa Altro
Diametro nominale (mm) 1 - 13
Numero totale di utensili 25
Materiale di taglio Altro
Numero di punte per vetro 0
Numero di punte per ceramica 0
Numero di punte per piastrelle 0
Numero di punte universali 0
Numero di punte per calcestruzzo 0
Numero di punte per acciaio inox 0
Numero di punte per legno 0
Numero di punte per plastica 0
Numero di punte per metalli non ferrosi 0
Numero di punte per acciaio 0
Numero di punte per pietra 0
Marchio Ruko
Weight per piece (g) 1170.93
Type Drill Set

Descrizione

25-piece set of twist drills DIN 338 UTL 3000 HSSE Co 5 Ø 1,0 mm up to 13,0 mm in increments of 0,5 mm

Numeri di articolo

Numero articolo F6787.214.225
EAN 4007140155641
UBB 500627951956
UNSPSC 23241639
Nr articolo produttore  229215RO
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.