text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Jobber drill DIN 338 HSS Co 5 11,4 MM


Numero articolo 0Q799033
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 94
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 142
Diametro trapano (mm) 11.4
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 94
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta No
Materiale di taglio Altro
Forma del gambo Cylindrical
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale
Con bloccaggio rapido No
Marchio Ruko

Numeri di articolo

Numero articolo 0Q799033
EAN 4007140359360
UBB 500512727842
UNSPSC 23241639
Nr articolo produttore  229114
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.