Frese elicoidali
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Strumenti di lavorazione
Foratura
Frese elicoidali
9S646038
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
Ruko Jobber drill conical DIN 345 N HSS Co 28,0 MM
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
9S646038
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa
Asse a innesto conico
Lunghezza di taglio (mm)
170
Adatto per acciaio inox
No
Con trapano centrale
No
Adatto per plastica
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
291
Diametro trapano (mm)
28
Sistema di presa
Asse a innesto conico
Lunghezza di taglio (mm)
170
Adatto per acciaio inox
No
Con trapano centrale
No
Adatto per plastica
No
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per calcestruzzo
No
Adatto per ceramica
No
Adatto per ghisa
SÌ
Adatto per legno
No
Adatto per metalli non ferrosi
No
Adatto per pietra
No
Adatto per vetro
No
Punta bilaterale
No
Asse a innesto con estremità piatta
No
Materiale di taglio
Altro
Angolo della punta (°)
118
Forma del gambo
Morse taper
Direzione di taglio
Right
Adatto per la barenatura
No
Con canale di raffreddamento
No
Adatto per piastrelle
No
Trapano a spirale
SÌ
Con bloccaggio rapido
No
Marchio
Ruko
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9S646038
EAN
4007140123466
UBB
500512787994
UNSPSC
23241639
Nr articolo produttore
204280E