text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Jobber drill conical DIN 345 N HSS Co 23,5 MM


Numero articolo 6Q320252
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse a innesto conico
Lunghezza di taglio (mm) 155
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 276
Diametro trapano (mm) 23.5
Sistema di presa Asse a innesto conico
Lunghezza di taglio (mm) 155
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta No
Materiale di taglio Altro
Angolo della punta (°) 118
Forma del gambo Morse taper
Direzione di taglio Right
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale
Con bloccaggio rapido No
Marchio Ruko

Numeri di articolo

Numero articolo 6Q320252
EAN 4007140123244
UBB 500512787085
UNSPSC 23241639
Nr articolo produttore  204235E
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.