text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Jobber drill conical DIN 345 N HSS Co 20,0 MM

Numero articolo 7J942993
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse a innesto conico
Lunghezza di taglio (mm) 140
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 238
Diametro trapano (mm) 20
Sistema di presa Asse a innesto conico
Lunghezza di taglio (mm) 140
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta No
Materiale di taglio Altro
Angolo della punta (°) 118
Forma del gambo Morse taper
Direzione di taglio Right
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale
Con bloccaggio rapido No
Marchio RUKO

Numeri di articolo

Numero articolo 7J942993
EAN 4007140123060
UBB 500512786335
UNSPSC 23241639
Nr articolo produttore  204200E
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.