Frese elicoidali
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
Foratura
Frese elicoidali
5A364694
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
Ruko Jobber drill conical DIN 345 N HSS Co 17,0 MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Highly efficient standard drill with morse taper. For drilling steel, cast steel and cast iron.
Descrizione completa
Numero articolo
5A364694
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa
Asse a innesto conico
Lunghezza di taglio (mm)
125
Adatto per acciaio
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
223
Diametro trapano (mm)
17
Sistema di presa
Asse a innesto conico
Lunghezza di taglio (mm)
125
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per ghisa
SÌ
Materiale di taglio
Altro
Forma del gambo
Morse taper
Trapano a spirale
SÌ
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Highly efficient standard drill with morse taper. For drilling steel, cast steel and cast iron.
Numeri di articolo
Numero articolo
5A364694
EAN
4007140122940
UBB
500512785758
UNSPSC
23241639
Nr articolo produttore
204170E
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare