text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Jobber drill conical DIN 345 N HSS Co 14,0 MM


Highly efficient standard drill with morse taper. For drilling steel, cast steel and cast iron – alloyed and unalloyed. Highly secure against fracture.

Numero articolo 8I061827
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse a innesto conico
Lunghezza di taglio (mm) 108
Adatto per acciaio
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 189
Diametro trapano (mm) 14
Sistema di presa Asse a innesto conico
Lunghezza di taglio (mm) 108
Adatto per acciaio
Adatto per ghisa
Materiale di taglio Altro
Forma del gambo Morse taper
Trapano a spirale
Marchio Ruko

Descrizione

Highly efficient standard drill with morse taper. For drilling steel, cast steel and cast iron – alloyed and unalloyed. Highly secure against fracture.

Numeri di articolo

Numero articolo 8I061827
EAN 4007140122889
UBB 500512785188
UNSPSC 23241639
Nr articolo produttore  204140E
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.