text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Tungsten carbide hole saw, shallow cut


De RUKO hardmetalen gatzagen kunnen worden gebruikt in handboor- en kolomboormachines. Gebruik voor pijlerboormachines alleen handmatige toevoer. Geschikt voor hoogverchroomd gelegeerd staal zoals V2A en V4A (tot 2,0 mm mm), staal en gietstaal, non-ferro en lichte metalen, kunststoffen, versterkte weefsels, gips en lichtgewicht platen, houtbewerking tot max. 4,0 mm.

Numero articolo F6455.510.001
Diameter 51
Suitable for stainless steel Yes
Suitable for plastic Yes
Suitable for steel Yes
Suitable for non-ferrous metals Yes
Confezionato per 1

Specifiche

Diameter 51
Suitable for stainless steel Yes
Suitable for plastic Yes
Suitable for steel Yes
Suitable for non-ferrous metals Yes
Suitable for plaster board Yes
Suitable for wood Yes
Brand Ruko
Weight per piece (g) 220
Commodity code 82079010
Type Hole Saw

Descrizione

De RUKO hardmetalen gatzagen kunnen worden gebruikt in handboor- en kolomboormachines. Gebruik voor pijlerboormachines alleen handmatige toevoer. Geschikt voor hoogverchroomd gelegeerd staal zoals V2A en V4A (tot 2,0 mm mm), staal en gietstaal, non-ferro en lichte metalen, kunststoffen, versterkte weefsels, gips en lichtgewicht platen, houtbewerking tot max. 4,0 mm.

Numeri di articolo

Numero articolo F6455.510.001
EAN 4007140006226
UBB 240140172307
UNSPSC 27112826
Nr articolo produttore  105051
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.