Frese
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
Fresatura
Frese
8E082941
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
Perno di fresatura Ruko SPG dm 8 mm lunghezza testa 18 mm gambo dm 6 mm carburo, acciaio inox.
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
8E082941
Forma della testa
Albero appuntito
Lunghezza totale (mm)
60
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
18
Dentatura
Croce (X)
Materiale di taglio
HM
Con albero
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Forma della testa
Albero appuntito
Lunghezza totale (mm)
60
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
18
Dentatura
Croce (X)
Materiale di taglio
HM
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
8
Forma della testa secondo DIN 8032
SPG
marca
Ruko
Codice merceologico
Visualizza
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
8E082941
EAN
4007140090768
UBB
500513989029
UNSPSC
23251706
Nr articolo produttore
116026