Nedtrain Oud
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Cacciaviti, punte e chiavi
Punte
Punte
F1446.102.001
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
Rubinetto Völkel HSSG WR 10,2 mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
F1446.102.001
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa
Supporto esagonale
Lunghezza di taglio (mm)
38
Adatto per acciaio inox
No
Con trapano centrale
No
Adatto per plastica
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
54
Diametro trapano (mm)
10.2
Sistema di presa
Supporto esagonale
Lunghezza di taglio (mm)
38
Adatto per acciaio inox
No
Con trapano centrale
No
Adatto per plastica
No
Adatto per acciaio
No
Adatto per calcestruzzo
No
Adatto per ceramica
No
Adatto per ghisa
No
Adatto per legno
No
Adatto per metalli non ferrosi
No
Adatto per pietra
No
Adatto per vetro
No
Punta bilaterale
No
Asse a innesto con estremità piatta
No
Materiale di taglio
Altro
Forma del gambo
Cylindrical
Adatto per la barenatura
No
Con canale di raffreddamento
No
Adatto per piastrelle
No
Trapano a spirale
SÌ
Con bloccaggio rapido
No
Marchio
Völkel
Weight per piece (g)
14
Codice merceologico
82074010
Type
Drill Bit
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
F1446.102.001
EAN
4022835671992
UBB
240202528396
UNSPSC
31161507
Nr articolo produttore
67199