Maschiatrici manuale
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
Maschiatrici
Maschiatrici manuale
9M454082
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
Rubinetto manuale Dormer E111 DIN 2181 HSS Bianco 5/8Inx18 NO9 3 pezzi
Aggiungi come preferito
Numero articolo
9M454082
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
16
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
12
Numero di parti
2
Tipo di filettatura
UNF
Lunghezza di taglio (mm)
16
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
16
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
12
Numero di parti
2
Tipo di filettatura
UNF
Lunghezza di taglio (mm)
16
Numero di lame di taglio
4
Materiale di taglio
HSS
Filettatura per pollice
18
Chiave quadrata (mm)
9
Dimensione della filettatura (pollici)
Altro
Marchio
Dormer
Model
E111
Type
Hand Tap Set
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9M454082
EAN
7320760083291
UBB
500630187796
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
E1115/8NO9