text.skipToContent text.skipToNavigation

Rubber buffer GN 351 d1 50 mm, d2 M 10 h 40 mm GANTER


Numero articolo 3P963731
Altezza 40
Connessione 1 Filo interno
Connessione 2 Filo interno
Diametro 50
Dimensione della filettatura (metrica) 10
Temperatura ambiente massima (°C) 80
Durezza Shore 55
Confezionato per 1

Specifiche

Altezza 40
Connessione 1 Filo interno
Connessione 2 Filo interno
Diametro 50
Dimensione della filettatura (metrica) 10
Temperatura ambiente massima (°C) 80
Durezza Shore 55
Marchio Ganter

Numeri di articolo

Numero articolo 3P963731
EAN 4045525595804
UBB 500581856746
UNSPSC 12161703
Nr articolo produttore  4601001765
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.