text.skipToContent text.skipToNavigation

Round rivet bush Steel Zinc plated M6-(3,8-4,0)


Numero articolo
Diametro
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Info
  • p = material thickness = grip range
Confezionato per 250
Solo full box

Specifiche

Diametro M6
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Info
  • p = material thickness = grip range

Dimensioni

d-D M6
d2 9.6
d3 12.7
Grip range 3.8-4.0
Hole ø (mm) 9.65
m 5.7
P 1

Numeri di articolo

Numero articolo 12480.060.040
EAN 8715492579157
UBB 950355826757
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.