Felsmoeren
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
Sistemi e dispositivi di fissaggio mobili e sicurezza
Sistemi di fissaggio
Self clinching fasteners
12480
12480.060.015
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
Round rivet bush Steel Zinc plated M6-(1,4-1,6)
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
p = material thickness = grip range
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 250
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M6
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Info
p = material thickness = grip range
Dimensioni
d-D
M6
d2
9.6
d3
12.7
Grip range
1.4-1.6
Hole ø (mm)
9.65
m
5.7
P
1
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
12480.060.015
EAN
8715492579119
UBB
950355826344
UNSPSC
31161727
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare