Felsmoeren
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
Sistemi e dispositivi di fissaggio mobili e sicurezza
Sistemi di fissaggio
Self clinching fasteners
12480
12480.050.020
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
Round rivet bush Steel Zinc plated M5-(2,0-2,2)
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Marchio
FABORY
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Info
p = material thickness = grip range
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 250
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M5
Marchio
FABORY
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Info
p = material thickness = grip range
Dimensioni
d-D
M5
d2
8.3
d3
11.1
Grip range
2.0-2.2
Hole ø (mm)
8.35
m
4.4
P
0.8
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
12480.050.020
EAN
8715492579089
UBB
950355826005
UNSPSC
31161727
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare