Felsmoeren
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
Sistemi e dispositivi di fissaggio mobili e sicurezza
Sistemi di fissaggio
Self clinching fasteners
12480
12480.040.010
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
Round rivet bush Steel Zinc plated M4-(0,9-1,0)
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
p = material thickness = grip range
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 250
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M4
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Info
p = material thickness = grip range
Dimensioni
d-D
M4
d2
6.9
d3
9.5
Grip range
0.9-1.0
Hole ø (mm)
6.95
m
3.8
P
0.7
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
12480.040.010
EAN
8715492579010
UBB
950355825353
UNSPSC
31161727
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare