Felsmoeren
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
Sistemi e dispositivi di fissaggio mobili e sicurezza
Sistemi di fissaggio
Self clinching fasteners
12480
12480.030.018
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
Round rivet bush Steel Zinc plated M3-(1,7-1,9)
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
p = material thickness = grip range
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 250
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M3
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Info
p = material thickness = grip range
Dimensioni
d-D
M3
d2
5.8
d3
7.9
Grip range
1.7-1.9
Hole ø (mm)
5.9
m
3.2
P
0.5
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
12480.030.018
EAN
8715492578990
UBB
950355825197
UNSPSC
31161727
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare