Nedtrain Oud
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
Dadi
Dado di connessione
55113
55113.160.040
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
Round connection nut Stainless steel A4 50 M16X40
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
50
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M16
Lunghezza
40 mm
Class
50
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Dimensioni
b
25
d-D
M16
L (mm)
40
P
2
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
55113.160.040
EAN
8715494556576
UBB
500634625304
UNSPSC
31161727
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare