BRAMMER
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
Dadi
Dado di connessione
51113
51113.200.050
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
Round connection nut Stainless steel A2 50 M20X50
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
50
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M20
Lunghezza
50 mm
Class
50
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Dimensioni
b
28
d-D
M20
L (mm)
50
P
2.5
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
51113.200.050
EAN
8715494556408
UBB
500634591225
UNSPSC
31161727
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare