Nedtrain Oud
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
Dadi
Dado di connessione
51113
51113.120.030
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
Round connection nut Stainless steel A2 50 M12X30
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
50
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 50
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M12
Lunghezza
30 mm
Class
50
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Dimensioni
b
15
d-D
M12
L (mm)
30
P
1.75
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
51113.120.030
EAN
8715494556255
UBB
500634590722
UNSPSC
31161727
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare