text.skipToContent text.skipToNavigation

Roughening disc dm125xT7 mm offset (stainless) steel bore 22.23 mm PROMAT


Numero articolo 9B625948
Applicazione Macinazione
Forma A gomito
Spessore (mm) 7
Numero massimo di giri (1/min) 12250
Diametro del disco (mm) 125
Adatto per plastica No
Adatto per asfalto No
Confezionato per 1

Specifiche

Applicazione Macinazione
Forma A gomito
Spessore (mm) 7
Numero massimo di giri (1/min) 12250
Diametro del disco (mm) 125
Adatto per plastica No
Adatto per asfalto No
Adatto per mattoni No
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per calcestruzzo/pietra No
Adatto per calcestruzzo armato No
Adatto per tubi in ghisa No
Adatto per pietra blu No
Adatto per mattoni in silicato di calcio No
Adatto per ceramica No
Adatto per metallo
Adatto per pietra naturale No
Adatto per chamotte No
Adatto per calcestruzzo lavato No
Adatto per tegole No
Ruota diamantata No
Diametro del foro 22.23
Adatto per legno No
Ruota della ciotola No
Tipo di particelle Altro
Adatto per calcestruzzo cellulare No
Finezza del tessuto non tessuto Altro
Dispositivo di tenuta X-Lock No
Segmentazione Nessuno
Disco lamellare No
Marchio Promat

Numeri di articolo

Numero articolo 9B625948
EAN 4015448785248
UBB 500583735773
UNSPSC 31191506
Nr articolo produttore  4000845003
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.