text.skipToContent text.skipToNavigation

Rotolo di carta abrasiva Tyrolit 100 x 50 m K120

Numero articolo 1Q428693
Larghezza 100
Tipo Roll
Lunghezza (mm) 50000
Materiale del supporto Paper
Adatto per plastica

Specifiche

Larghezza 100
Tipo Roll
Lunghezza (mm) 50000
Materiale del supporto Paper
Adatto per plastica
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Adatto per legno
Adatto per metalli non ferrosi
Adatto per vernice
Tipo di particelle Corundum
Granulazione secondo CAMI 120
Finezza del tessuto non tessuto Finezza va bene
Marchio Tyrolit
Type Paper Roll

Descrizione

For surface preparation by hand or in combination with an orbital sander For levelling, smoothing, light deburring, fine grinding of coatings as well as for general surface preparation Latex-finished backing for optimum results in wet and dry applications Closed coating for an excellent surface finish Universal use For surface preparation by hand or in combination with an orbital sander For levelling, smoothing, light deburring, fine grinding of coatings as well as for general surface preparation Latex-finished backing for optimum results in wet and dry applications Closed coating for an excellent surface finish Universal use

Numeri di articolo

Numero articolo 1Q428693
EAN 9003177059483
UBB 500572190295
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  705948
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.