Coated products
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
Coated products
1X100901
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
Rotolo abrasivo Tyrolit 115 x 5m 80
Aggiungi come preferito
Numero articolo
1X100901
Larghezza
115
Tipo
Roll
Lunghezza (mm)
5000
Materiale del supporto
Paper
Adatto per plastica
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Larghezza
115
Tipo
Roll
Lunghezza (mm)
5000
Materiale del supporto
Paper
Adatto per plastica
SÌ
Adatto per legno
SÌ
Adatto per vernice
SÌ
Tipo di particelle
Corundum
Granulazione secondo CAMI
80
Spargimento
Mezzo aperto
Marchio
Tyrolit
Type
Paper Roll
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
I rotoli di carta PREMIUM A-P21 P D facilitano il livellamento, la lisciatura e la finitura dei rivestimenti. Grazie alla distribuzione aperta della grana su un supporto di carta leggera, sono la soluzione ideale per le applicazioni a secco. Allo stesso tempo, il rivestimento semi-aperto protegge dall'intasamento e consente di ottenere un'eccellente finitura di superfici in legno o plastica o la lavorazione di vernici e lacche.
Numeri di articolo
Numero articolo
1X100901
EAN
9003172011080
UBB
500683301799
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
34231872