Avvitatore a cricchetto
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi a pressione aria
Avvitatore a cricchetto
3M805682
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
Rodac Ratchet Wrench 1/2" Square Drive 68Nm 150RPM
Aggiungi come preferito
Numero articolo
3M805682
Larghezza
48
Altezza
57
Lunghezza (mm)
256
Pressione massima di esercizio (bar)
6.3
Inserimento dell'utensile
1/2 pollice
Ingresso aria lato dispositivo
R 1/4 di pollice
Coppia massima di allentamento (Nm)
68
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Larghezza
48
Altezza
57
Lunghezza (mm)
256
Pressione massima di esercizio (bar)
6.3
Inserimento dell'utensile
1/2 pollice
Ingresso aria lato dispositivo
R 1/4 di pollice
Coppia massima di allentamento (Nm)
68
Coppia di serraggio massima (Nm)
68
Modello a cricchetto
SÌ
Codice merceologico
84671110
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
3M805682
EAN
8717659232783
UBB
500632160767
UNSPSC
27111753
Nr articolo produttore
RC590