Cricchetti
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi a pressione aria
Avvitatore ad impatto
RC582BC
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
Rodac Ratchet Kit in Blow Case 1/4-3/8" Square Drive 40Nm 1/4" BSP 850RPM
Aggiungi come preferito
Numero articolo
RC582BC
Larghezza
40
Altezza
57
Imballaggio
Caso
Lunghezza (mm)
155
Pressione massima di esercizio (bar)
6.3
Inserimento dell'utensile
3/8 di pollice
Numero di inserti per bussole
10
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Larghezza
40
Altezza
57
Imballaggio
Caso
Lunghezza (mm)
155
Pressione massima di esercizio (bar)
6.3
Inserimento dell'utensile
3/8 di pollice
Numero di inserti per bussole
10
Numero totale di utensili
39
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
850
Numero di inserti per punte
21
Numero di cricchetti
1
Ingresso aria lato dispositivo
R 1/4 di pollice
Coppia massima di allentamento (Nm)
40
Coppia di serraggio massima (Nm)
40
Modello a cricchetto
SÌ
Azionamento a impulsi
SÌ
Dimensione massima della filettatura (metrica)
40
Volume d'aria richiesto
114
Weight per piece (g)
1770
Codice merceologico
84671110
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
RC582BC
EAN
8717659220537
UBB
500613804292
UNSPSC
27112713
Nr articolo produttore
RC582BC