text.skipToContent text.skipToNavigation

Rodac Impact Wrench with Socket in Case 1/4" Square Drive 40Nm 1/4" BSP 10000RPM 8-Piece

Artikelnummer RC630BC
Larghezza 42
Altezza 180
Lunghezza (mm) 135
Inserimento dell'utensile 1/4 di pollice
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 10000
Ingresso aria lato dispositivo R 1/4 di pollice
Coppia massima di allentamento (Nm) 40

Specificaties

Larghezza 42
Altezza 180
Lunghezza (mm) 135
Inserimento dell'utensile 1/4 di pollice
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 10000
Ingresso aria lato dispositivo R 1/4 di pollice
Coppia massima di allentamento (Nm) 40
Coppia di serraggio massima (Nm) 40
Azionamento a impulsi
Dimensione massima della filettatura (metrica) 12
Volume d'aria richiesto 150
Weight per piece (g) 2.25
Codice merceologico 84671110

Artikelnummers

Artikelnummer RC630BC
EAN 8717659231496
UBB 500627694226
UNSPSC 40151601
Fabrikant artikelnummer RC630BC
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.