text.skipToContent text.skipToNavigation

Rodac Tubo aria compressa 10 x 17 mm in gomma 16bar 50m

Numero articolo 8C156541
Trasparente No
Materiale intarsio Altro
Diametro interno (mm) 10
Pressione massima di esercizio a 20 °C (bar) 16
Materiale della parete interna NR (gomma naturale)
Materiale della parete esterna NR (gomma naturale)
Adatto per alimenti No

Specifiche

Trasparente No
Materiale intarsio Altro
Diametro interno (mm) 10
Pressione massima di esercizio a 20 °C (bar) 16
Materiale della parete interna NR (gomma naturale)
Materiale della parete esterna NR (gomma naturale)
Adatto per alimenti No
Colore della parete interna Altro
Filo statico No
Diametro nominale 3/8 di pollice (10)
Parete interna elettricamente conduttiva No
A spirale Nessuno
Colore della parete esterna Black
Codice merceologico 84679200

Numeri di articolo

Numero articolo 8C156541
EAN 8717659229080
UBB 500632178199
UNSPSC 27131613
Nr articolo produttore  RR7015
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.