Avvitatore ad impatto
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
Avvitatore ad impatto
RC765B
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
Rodac Impact Wrench 1" Square Drive 3000Nm 1/2" BSP 4800RPM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
RC765B
Larghezza
125
Altezza
170
Lunghezza
420
Pressione massima di esercizio (bar)
6.3
Inserimento dell'utensile
1 pollice
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
4800
Ingresso aria lato dispositivo
Altro
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Larghezza
125
Altezza
170
Lunghezza
420
Pressione massima di esercizio (bar)
6.3
Inserimento dell'utensile
1 pollice
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
4800
Ingresso aria lato dispositivo
Altro
Coppia massima di allentamento (Nm)
3000
Coppia di serraggio massima (Nm)
3000
Azionamento a impulsi
SÌ
Dimensione massima della filettatura (metrica)
45
Volume d'aria richiesto
378
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
RC765B
EAN
8717659224368
UBB
500617267538
UNSPSC
27112713
Nr articolo produttore
RC765B
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare