text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca unipolare 2,5mm² verde 5m

In ordinazione

Numero articolo 2U418043
Sezione nominale del conduttore 2.5
Codifica del conduttore Colore
Tensione nominale U 300
Materiale del conduttore Copper
Composizione del conduttore Classe 6 = molto flessibile
Colore del conduttore Green
Numero di anime 1
Confezionato per 1

Specifiche

Sezione nominale del conduttore 2.5
Codifica del conduttore Colore
Tensione nominale U 300
Materiale del conduttore Copper
Composizione del conduttore Classe 6 = molto flessibile
Colore del conduttore Green
Numero di anime 1
Temperatura massima ammissibile del conduttore 105
Diametro esterno circa 2.85
Resistente agli oli in conformità alla norma IEC 60811-404 No
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506 No
Superficie del conduttore Altro
Euro classe di fuoco secondo EN 13501-6: classe Nessuno
Euro classe di resistenza al fuoco secondo EN 13501-6: sviluppo di fumo Nessuno
Euroclasse di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: combustione di gocce/particelle in caduta Nessuno
Euro classe di fuoco secondo EN 13501-6: corrosività/acidità Nessuno
Dimensione AWG 14
Colore di identificazione/codifica del conduttore Green
Marchio Ripca
Codice merceologico 85444991
Type Single Core Cable

Numeri di articolo

Numero articolo 2U418043
EAN 8712734068684
UBB 500644376484
UNSPSC 26121630
Nr articolo produttore  MHC17G-1
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.