Food & Dairy machine building
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
Estremità cavo
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
Terminale e connettori
Terminali
Estremità cavo
0S805310
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
Ripca Terminator “Tedesco” 0,75mm² bianco 1000 Pezzi
Aggiungi come preferito
Numero articolo
0S805310
Colore
White
Lunghezza del manicotto (mm)
8
Isolato
SÌ
Senza alogeni
No
Tipo di costruzione
Standard
Sezione nominale (mm²)
0.75
Per cavi resistenti al cortocircuito
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Colore
White
Lunghezza del manicotto (mm)
8
Isolato
SÌ
Senza alogeni
No
Tipo di costruzione
Standard
Sezione nominale (mm²)
0.75
Per cavi resistenti al cortocircuito
No
Confezione in bobina/rotolo
No
Materiale
Copper
Con bandiera di identificazione
No
Materiale isolante
Polyamide (PA)
Dimensione AWG
18
Marchio
Ripca
Type
End Connector
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0S805310
EAN
8712734050665
UBB
500640635271
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
CEW075-1000