Estremità cavo
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
Terminale e connettori
Terminali
Estremità cavo
0R136224
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
Ripca Terminator “Tedesco” 0,75mm² bianco 100 Pezzi
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
0R136224
Colore
White
Lunghezza del manicotto (mm)
8
Isolato
SÌ
Senza alogeni
No
Tipo di costruzione
Standard
Sezione nominale (mm²)
0.75
Per cavi resistenti al cortocircuito
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Colore
White
Lunghezza del manicotto (mm)
8
Isolato
SÌ
Senza alogeni
No
Tipo di costruzione
Standard
Sezione nominale (mm²)
0.75
Per cavi resistenti al cortocircuito
No
Confezione in bobina/rotolo
No
Materiale
Copper
Con bandiera di identificazione
No
Materiale isolante
Polyamide (PA)
Dimensione AWG
18
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0R136224
EAN
8712734007812
UBB
500640635016
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
CEW075-100
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare