text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Terminale 634RED 10 Pezzi MCS10634-1

Numero articolo 1W293557
Senza alogeni No
Protezione della superficie Spoglio
Isolamento Parzialmente isolato
Lunghezza totale (mm) 21.7
Forma della flangia Forma ad anello
Confezione in bobina/rotolo No
Isolamento del colore Red

Specifiche

Senza alogeni No
Protezione della superficie Spoglio
Isolamento Parzialmente isolato
Lunghezza totale (mm) 21.7
Forma della flangia Forma ad anello
Confezione in bobina/rotolo No
Isolamento del colore Red
Dimensione del bullone (metrica) 4.3
Gamma AWG 20 - 16
Sezione trasversale nominale (mm²) 0.5 - 1.5
Adatto per conduttori a trefoli sottili
Adatto per conduttori piatti
Adatto per alte temperature (fino a 650 °C) No
Adatto per conduttori solidi
Adatto per conduttori a trefoli
Adatto per conduttori rotondi
Forma del manicotto Corto
Secondo DIN No
Marchio Ripca
Type Ring Terminal

Numeri di articolo

Numero articolo 1W293557
EAN 8712734103484
UBB 500640764048
UNSPSC 31163100
Nr articolo produttore  MCS10634-1
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.