text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Terminale 3mm L 12mm 100 Pezzi


Numéro d'article 1F230134
Senza alogeni No
Isolamento Polyamide (PA)
Lunghezza totale (mm) 12
Forma della flangia Forma ad anello
Per connessioni protette da trazione No
Confezione in bobina/rotolo No
Isolamento del colore Yellow
Emballé par 1

Spécifications

Senza alogeni No
Isolamento Polyamide (PA)
Lunghezza totale (mm) 12
Forma della flangia Forma ad anello
Per connessioni protette da trazione No
Confezione in bobina/rotolo No
Isolamento del colore Yellow
Materiale Copper
Dimensione del bullone (metrica) 3
Gamma AWG 26 - 20
Sezione trasversale nominale (mm²) 0.1 - 0.5
Adatto per conduttori a trefoli sottili
Adatto per conduttori piatti
Adatto per alte temperature (fino a 650 °C) No
Adatto per vernice isolante No
Adatto per conduttori solidi
Adatto per conduttori a trefoli
Adatto per conduttori rotondi
Secondo DIN No
Marchio Ripca
Codice merceologico 85369010
Type Ring Terminal

Numéros d'articles

Numéro d'article 1F230134
EAN 8712734063542
UBB 500640314091
UNSPSC 31163100
N° Article du fabricant NTP05-100
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.