text.skipToContent text.skipToNavigation

Tubo termoretraibile Ripca 18,0-6,0mm blu 3m

Numero articolo 6K940869
Colore Blue
Senza alogeni No
Tipo Termoretraibile
Lunghezza (mm) 3
Materiale Altro
Temperatura di esercizio (°C) -55 - 135
Diametro interno prima della termoretrazione (mm) 18

Specifiche

Colore Blue
Senza alogeni No
Tipo Termoretraibile
Lunghezza (mm) 3
Materiale Altro
Temperatura di esercizio (°C) -55 - 135
Diametro interno prima della termoretrazione (mm) 18
Diametro interno dopo la termoretrazione (mm) 6
Trasparente No
Stampabile No
Con colla interna
Omologazione UL
Marchio Ripca
Codice merceologico 39172310
Type Shrink Tubing

Numeri di articolo

Numero articolo 6K940869
EAN 8712734109653
UBB 500641923916
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  HSU180060-3
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.