Multiconduttore
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
Cavi d'installazione
Multiconduttore
1V020822
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
Ripca Multi Core Marrone/Verde/Rosso/Bianco/Blu/Giallo/Nero 50m 7x1,5mm²
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
1V020822
Sezione nominale conduttore (mm²)
1.5
Materiale isolamento del nucleo
Cloruro di polivinile (PVC)
Identificazione del nucleo
Colore
Tensione nominale U (V)
500
Guaina esterna colorata
Black
Forma del conduttore
Girare
Materiale del conduttore
Copper
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Sezione nominale conduttore (mm²)
1.5
Materiale isolamento del nucleo
Cloruro di polivinile (PVC)
Identificazione del nucleo
Colore
Tensione nominale U (V)
500
Guaina esterna colorata
Black
Forma del conduttore
Girare
Materiale del conduttore
Copper
Materiale guaina esterna
Cloruro di polivinile (PVC)
Categoria di conduttore
Classe 5 = flessibile
Colore del nucleo
Parecchi
Tensione nominale U0 (V)
300
Schermo
No
Numero di anime
7
Temperatura massima del conduttore (°C)
60
Diametro esterno circa (mm)
11.7
Dimensione AWG
16
Nuclei ritorti
No
Geometria del cavo
Girare
Resistenza del conduttore a 20 °C (Ohm/km)
13.3
Adatto come cavo di installazione
SÌ
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1V020822
EAN
8712734021528
UBB
500644334491
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
7X1.5RND-50
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare