Guaine
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
Materiale di montaggio e attrezzi
Materiali di montaggio
Guaine
0X763415
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
Ripca Guaina isolante intrecciata nera Ø 3-9mm 5m
Aggiungi come preferito
Numero articolo
0X763415
Colore
Black
Senza alogeni
No
Protezione della superficie
Altro
Classe di qualità
Polyester (PET)
Temperatura di esercizio (°C)
-50 - 100
Resistenza al fuoco secondo UL94
Altro
Approvato secondo UR
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Colore
Black
Senza alogeni
No
Protezione della superficie
Altro
Classe di qualità
Polyester (PET)
Temperatura di esercizio (°C)
-50 - 100
Resistenza al fuoco secondo UL94
Altro
Approvato secondo UR
No
Materiale
Altro
Diametro nominale (mm)
3
Diametro del fascio (mm)
9 - 9
Aperto (montabile successivamente)
SÌ
Approvato secondo NF F 16-101
SÌ
Approvato secondo DIN 5510
No
Marchio
Ripca
Type
Braided Insulation Sleeving
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0X763415
EAN
8712734094539
UBB
500640310941
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
NGTS05-5