Food & Dairy machine building
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
Connettori isolati
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
Terminale e connettori
Terminali
Connettori isolati
1C253028
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
Ripca Fork capocorda 2,5-6,0mm² giallo Ø 4,3mm 50 pezzi
Aggiungi come preferito
Numero articolo
1C253028
Senza alogeni
No
Protezione della superficie
Spoglio
Isolamento
Polyamide (PA)
Lunghezza totale (mm)
26.7
Forma della flangia
Forma a forchetta
Per connessioni protette da trazione
No
Confezione in bobina/rotolo
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Senza alogeni
No
Protezione della superficie
Spoglio
Isolamento
Polyamide (PA)
Lunghezza totale (mm)
26.7
Forma della flangia
Forma a forchetta
Per connessioni protette da trazione
No
Confezione in bobina/rotolo
No
Isolamento del colore
Yellow
Materiale
Copper
Dimensione del bullone (metrica)
4.3
Gamma AWG
12 - 10
Sezione trasversale nominale (mm²)
4 - 6
Adatto per conduttori a trefoli sottili
SÌ
Adatto per conduttori piatti
SÌ
Adatto per alte temperature (fino a 650 °C)
No
Adatto per vernice isolante
No
Adatto per conduttori solidi
SÌ
Adatto per conduttori a trefoli
SÌ
Adatto per conduttori rotondi
SÌ
Secondo DIN
No
Lunghezza flangia (mm)
12.7
Marchio
Ripca
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1C253028
EAN
8712734098889
UBB
500641075717
UNSPSC
31163100
Nr articolo produttore
684NYLW-50