Connettori isolati
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
Terminale e connettori
Terminali
Connettori isolati
4K983999
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
Ripca Fork capocorda 2,5-6,0mm² giallo Ø 10,5mm 100 Pezzi
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
4K983999
Senza alogeni
No
Protezione della superficie
Spoglio
Isolamento
Cloruro di polivinile (PVC)
Lunghezza totale (mm)
33
Forma della flangia
Forma a forchetta
Per connessioni protette da trazione
No
Confezione in bobina/rotolo
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Senza alogeni
No
Protezione della superficie
Spoglio
Isolamento
Cloruro di polivinile (PVC)
Lunghezza totale (mm)
33
Forma della flangia
Forma a forchetta
Per connessioni protette da trazione
No
Confezione in bobina/rotolo
No
Isolamento del colore
Yellow
Materiale
Copper
Dimensione del bullone (metrica)
10.5
Gamma AWG
12 - 10
Sezione trasversale nominale (mm²)
4 - 6
Adatto per conduttori a trefoli sottili
SÌ
Adatto per conduttori piatti
SÌ
Adatto per alte temperature (fino a 650 °C)
No
Adatto per vernice isolante
No
Adatto per conduttori solidi
SÌ
Adatto per conduttori a trefoli
SÌ
Adatto per conduttori rotondi
SÌ
Secondo DIN
No
Lunghezza flangia (mm)
19
marca
Ripca
Codice merceologico
Visualizza
Type
Fork Terminal
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
4K983999
EAN
8712734009908
UBB
500641078117
UNSPSC
31163100
Nr articolo produttore
690YLW-100