text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Fork capocorda 1,5-2,5mm² blu Ø 6,4mm 50 pezzi

Numero articolo 7F182669
Senza alogeni No
Protezione della superficie Spoglio
Isolamento Cloruro di polivinile (PVC)
Lunghezza totale (mm) 23.5
Forma della flangia Forma a forchetta
Per connessioni protette da trazione No
Confezione in bobina/rotolo No

Specifiche

Senza alogeni No
Protezione della superficie Spoglio
Isolamento Cloruro di polivinile (PVC)
Lunghezza totale (mm) 23.5
Forma della flangia Forma a forchetta
Per connessioni protette da trazione No
Confezione in bobina/rotolo No
Isolamento del colore Blue
Materiale Copper
Dimensione del bullone (metrica) 6.4
Gamma AWG 16 - 14
Sezione trasversale nominale (mm²) 1.5 - 2.5
Adatto per conduttori a trefoli sottili
Adatto per conduttori piatti
Adatto per alte temperature (fino a 650 °C) No
Adatto per vernice isolante No
Adatto per conduttori solidi
Adatto per conduttori a trefoli
Adatto per conduttori rotondi
Secondo DIN No
Lunghezza flangia (mm) 12.5
Marchio Ripca
Type Fork Terminal

Numeri di articolo

Numero articolo 7F182669
EAN 8712734009397
UBB 500641071344
UNSPSC 31163100
Nr articolo produttore  666BLU-50
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.