text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Fork capocorda 0,5-1,5mm² rosso Ø 5,3mm 100 Pezzi


Numero articolo 8E215156
Senza alogeni No
Protezione della superficie Spoglio
Isolamento Cloruro di polivinile (PVC)
Lunghezza totale (mm) 22
Forma della flangia Forma a forchetta
Per connessioni protette da trazione No
Confezione in bobina/rotolo No
Confezionato per 1

Specifiche

Senza alogeni No
Protezione della superficie Spoglio
Isolamento Cloruro di polivinile (PVC)
Lunghezza totale (mm) 22
Forma della flangia Forma a forchetta
Per connessioni protette da trazione No
Confezione in bobina/rotolo No
Isolamento del colore Red
Materiale Copper
Dimensione del bullone (metrica) 5.3
Gamma AWG 20 - 16
Sezione trasversale nominale (mm²) 0.5 - 1.5
Adatto per conduttori a trefoli sottili
Adatto per conduttori piatti
Adatto per alte temperature (fino a 650 °C) No
Adatto per vernice isolante No
Adatto per conduttori solidi
Adatto per conduttori a trefoli
Adatto per conduttori rotondi
Secondo DIN No
Lunghezza flangia (mm) 11.5
Marchio RIPCA

Numeri di articolo

Numero articolo 8E215156
EAN 8712734008512
UBB 500644328212
UNSPSC 31163100
Nr articolo produttore  645RED-100
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.