text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Fork capocorda 0,5-1,5mm² rosso Ø 6,4mm 50 pezzi

Numero articolo 3M157264
Senza alogeni No
Protezione della superficie Spoglio
Isolamento Cloruro di polivinile (PVC)
Lunghezza totale (mm) 23
Forma della flangia Forma a forchetta
Per connessioni protette da trazione No
Confezione in bobina/rotolo No

Specifiche

Senza alogeni No
Protezione della superficie Spoglio
Isolamento Cloruro di polivinile (PVC)
Lunghezza totale (mm) 23
Forma della flangia Forma a forchetta
Per connessioni protette da trazione No
Confezione in bobina/rotolo No
Isolamento del colore Red
Materiale Copper
Dimensione del bullone (metrica) 6.4
Gamma AWG 20 - 16
Sezione trasversale nominale (mm²) 0.5 - 1.5
Adatto per conduttori a trefoli sottili
Adatto per conduttori piatti
Adatto per alte temperature (fino a 650 °C) No
Adatto per vernice isolante No
Adatto per conduttori solidi
Adatto per conduttori a trefoli
Adatto per conduttori rotondi
Secondo DIN No
Lunghezza flangia (mm) 12.5
Marchio Ripca
Codice merceologico 85369010
Type Fork Terminal

Numeri di articolo

Numero articolo 3M157264
EAN 8712734008543
UBB 500641064174
UNSPSC 31163100
Nr articolo produttore  646RED-50
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.