text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Festone 24 V SV8.5-8 chiaro 10 Pezzi

Numero articolo 4Z459907
Szín Egyéb
foglalat SV8.5-8
Lunghezza totale (mm) 38
Diametro 11
Alkalmas vasúti közlekedéshez Nem
Numero di filamenti 1
Technológia Egyéb

Specifiche

Szín Egyéb
foglalat SV8.5-8
Lunghezza totale (mm) 38
Diametro 11
Alkalmas vasúti közlekedéshez Nem
Numero di filamenti 1
Technológia Egyéb
Potenza della lampada filamento 1 (W) 10
Alkalmas mopedhez Nem
Alkalmas motorkerékpárhoz Nem
Alkalmas kerékpárhoz Nem
Hajóhoz alkalmas No
Adatto per autovetture con fanale anteriore No
Adatta per luce frontale di autocarri No
Adatto per altre luci di autovetture No
Adatto per altri tipi di illuminazione per autocarri
Adatto per aerei No
Adatto per carrelli elevatori No
Tensione della lampada (V) 24 - 24
Marchio Ripca
Codice merceologico 85392930
Type Festoon Lamp

Numeri di articolo

Numero articolo 4Z459907
EAN 8712734056964
UBB 500640781521
UNSPSC 39100000
Nr articolo produttore  R13854-10
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.