text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Faro H1 12V 55W chiaro

Numero articolo 5C622846
Colore Altro
Zoccolo P14.5s
Lunghezza totale (mm) 56.1
Diametro 8.5
Adatto al traffico ferroviario No
Numero di filamenti 1
Tecnologia Lampada alogena

Specifiche

Colore Altro
Zoccolo P14.5s
Lunghezza totale (mm) 56.1
Diametro 8.5
Adatto al traffico ferroviario No
Numero di filamenti 1
Tecnologia Lampada alogena
Indicazione standard (ECE) H1
Potenza della lampada filamento 1 (W) 55
Adatto per ciclomotore No
Adatto per moto
Adatto per bicicletta No
Adatto per imbarcazioni No
Adatto per autovetture con fanale anteriore No
Adatta per luce frontale di autocarri
Adatto per altre luci di autovetture
Adatto per altri tipi di illuminazione per autocarri No
Adatto per aerei No
Adatto per carrelli elevatori No
Tensione della lampada (V) 12 - 12
Marchio Ripca
Type Halogen Lamp

Numeri di articolo

Numero articolo 5C622846
EAN 8712734054434
UBB 500640324983
UNSPSC 39101600
Nr articolo produttore  R12258-1
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.