Estremità cavo
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Rifornimenti elettrici
Terminale e connettori
Terminali
Estremità cavo
0N498909
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
Ripca Connettore terminale “francese” 0,75mm² blu 1000 Pezzi
Aggiungi come preferito
/ prezzo per
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
0N498909
Colore
Blue
Lunghezza del manicotto (mm)
8
Isolato
SÌ
Senza alogeni
No
Tipo di costruzione
Standard
Sezione nominale (mm²)
0.75
Per cavi resistenti al cortocircuito
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Colore
Blue
Lunghezza del manicotto (mm)
8
Isolato
SÌ
Senza alogeni
No
Tipo di costruzione
Standard
Sezione nominale (mm²)
0.75
Per cavi resistenti al cortocircuito
No
Confezione in bobina/rotolo
No
Materiale
Copper
Con bandiera di identificazione
No
Materiale isolante
Polyamide (PA)
Dimensione AWG
18
Marchio
Ripca
Type
End Connector
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0N498909
EAN
8712734050351
UBB
500640626858
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
CET075-1000