text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Terminatore “francese” 0,5mm² bianco 1000 Pezzi


Numero articolo 0I871950
Colore White
Lunghezza del manicotto (mm) 8
Isolato
Senza alogeni No
Tipo di costruzione Standard
Sezione nominale (mm²) 0.5
Per cavi resistenti al cortocircuito No
Confezionato per 1

Specifiche

Colore White
Lunghezza del manicotto (mm) 8
Isolato
Senza alogeni No
Tipo di costruzione Standard
Sezione nominale (mm²) 0.5
Per cavi resistenti al cortocircuito No
Confezione in bobina/rotolo No
Materiale Copper
Con bandiera di identificazione No
Materiale isolante Polyamide (PA)
Dimensione AWG 20
Marchio Ripca
Codice merceologico 85369010
Type End Connector

Numeri di articolo

Numero articolo 0I871950
EAN 8712734050290
UBB 500640625603
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  CET005-1000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.