text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Cuneo base 12V 5W 10 Pezzi R12961-10


Artikelnummer 7J309083
Colore Altro
Zoccolo W2.1x9.5d
Lunghezza totale (mm) 26.8
Diametro 10.29
Adatto al traffico ferroviario No
Numero di filamenti 1
Tecnologia Altro
Verpakt per 1

Specificaties

Colore Altro
Zoccolo W2.1x9.5d
Lunghezza totale (mm) 26.8
Diametro 10.29
Adatto al traffico ferroviario No
Numero di filamenti 1
Tecnologia Altro
Indicazione standard (ECE) W5W
Potenza della lampada filamento 1 (W) 5
Adatto per ciclomotore No
Adatto per moto
Adatto per bicicletta No
Adatto per imbarcazioni No
Adatto per autovetture con fanale anteriore
Adatta per luce frontale di autocarri No
Adatto per altre luci di autovetture
Adatto per altri tipi di illuminazione per autocarri No
Adatto per aerei No
Adatto per carrelli elevatori No
Tensione della lampada (V) 12 - 12
Marchio Ripca
Type Signaling Lamp

Artikelnummers

Artikelnummer 7J309083
EAN 8712734055998
UBB 500641928139
UNSPSC 39100000
Fabrikant artikelnummer R12961-10
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.