Estremità cavo
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
Terminale e connettori
Terminali
Estremità cavo
5R757246
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
Ripca Connettore terminale “francese” 0,75mm² blu 100 Pezzi
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
5R757246
Colore
Blue
Lunghezza del manicotto (mm)
8
Isolato
SÌ
Senza alogeni
No
Tipo di costruzione
Standard
Sezione nominale (mm²)
0.75
Per cavi resistenti al cortocircuito
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Colore
Blue
Lunghezza del manicotto (mm)
8
Isolato
SÌ
Senza alogeni
No
Tipo di costruzione
Standard
Sezione nominale (mm²)
0.75
Per cavi resistenti al cortocircuito
No
Confezione in bobina/rotolo
No
Materiale
Copper
Con bandiera di identificazione
No
Materiale isolante
Polyamide (PA)
Dimensione AWG
18
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5R757246
EAN
8712734007713
UBB
500644351628
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
CET075-100
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare