Estremità cavo
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Rifornimenti elettrici
Terminale e connettori
Terminali
Estremità cavo
8H179359
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
Ripca Connettore terminale “DIN” 16,0mm² blu 10 Pezzi
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
8H179359
Colore
Blue
Lunghezza del manicotto (mm)
12
Isolato
SÌ
Senza alogeni
No
Tipo di costruzione
Standard
Sezione nominale (mm²)
16
Per cavi resistenti al cortocircuito
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Colore
Blue
Lunghezza del manicotto (mm)
12
Isolato
SÌ
Senza alogeni
No
Tipo di costruzione
Standard
Sezione nominale (mm²)
16
Per cavi resistenti al cortocircuito
No
Confezione in bobina/rotolo
No
Materiale
Copper
Con bandiera di identificazione
No
Materiale isolante
Polyamide (PA)
Dimensione AWG
6
Marchio
Ripca
Codice merceologico
8536901000
Type
End Connector
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
8H179359
EAN
8712734065171
UBB
500644349267
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
CED160-10