Food & Dairy machine building
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
Connettori isolati
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
Terminale e connettori
Terminali
Connettori isolati
4T919733
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
Ripca Connettore rotondo 1,5-2,5mm² blu Ø 5,0mm 100 Pezzi
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
4T919733
Senza alogeni
No
Isolamento
Cloruro di polivinile (PVC)
Lunghezza totale (mm)
22.5
Forma della flangia
Forma a spillo
Per connessioni protette da trazione
No
Confezione in bobina/rotolo
No
Isolamento del colore
Blue
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Senza alogeni
No
Isolamento
Cloruro di polivinile (PVC)
Lunghezza totale (mm)
22.5
Forma della flangia
Forma a spillo
Per connessioni protette da trazione
No
Confezione in bobina/rotolo
No
Isolamento del colore
Blue
Materiale
Copper
Dimensione del bullone (metrica)
4.9
Gamma AWG
16 - 14
Sezione trasversale nominale (mm²)
1.5 - 2.5
Adatto per conduttori a trefoli sottili
SÌ
Adatto per conduttori piatti
SÌ
Adatto per alte temperature (fino a 650 °C)
No
Adatto per vernice isolante
No
Adatto per conduttori solidi
SÌ
Adatto per conduttori a trefoli
SÌ
Adatto per conduttori rotondi
SÌ
Secondo DIN
No
Lunghezza flangia (mm)
11.5
Marchio
Ripca
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
4T919733
EAN
8712734009038
UBB
500644322686
UNSPSC
31163100
Nr articolo produttore
550BLU-100