text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Connettore rotondo 1,5-2,5mm² blu Ø 4,0mm 50 pezzi


Numero articolo 5I614238
Senza alogeni No
Isolamento Cloruro di polivinile (PVC)
Lunghezza totale (mm) 22
Forma della flangia Forma a spillo
Per connessioni protette da trazione No
Confezione in bobina/rotolo No
Isolamento del colore Blue
Confezionato per 1

Specifiche

Senza alogeni No
Isolamento Cloruro di polivinile (PVC)
Lunghezza totale (mm) 22
Forma della flangia Forma a spillo
Per connessioni protette da trazione No
Confezione in bobina/rotolo No
Isolamento del colore Blue
Materiale Copper
Dimensione del bullone (metrica) 4.7
Gamma AWG 16 - 14
Sezione trasversale nominale (mm²) 1.5 - 2.5
Adatto per conduttori a trefoli sottili
Adatto per conduttori piatti
Adatto per alte temperature (fino a 650 °C) No
Adatto per vernice isolante No
Adatto per conduttori solidi
Adatto per conduttori a trefoli
Adatto per conduttori rotondi
Secondo DIN No
Lunghezza flangia (mm) 11
Marchio Ripca

Numeri di articolo

Numero articolo 5I614238
EAN 8712734008680
UBB 500644283656
UNSPSC 31163100
Nr articolo produttore  1550BLU-50
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.